クラフト封筒 100枚パック KP85

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 39890674 品番 KP8K7
参考基準価格(税別)¥1,137 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

お得なボリュームパックです。
用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。

サイズ角形7号 郵便番号欄なし 種別B6、B5二つ折り/文庫本 寸法(mm)142×205 仕様クラフト エコマーク認定認定 質量(g/m2)85 坪量(g/m2)85 テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし エコマーク認定番号17 112 275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
書類の送付
サービス業

他社への書類の送付に使用しています。書かうもお手頃で商品の品質も良いです。

2025-08-17
用途:
郵送用
おざわ消防設備 様 (サービス業)

書類郵送用の定番ですね
リピート購入です
価格・梱包数とも私の郵送用には適しています

2025-07-10
用途:
返信用封筒
学校法人則天学園 様

100枚を注文した。その中に5枚が汚れが付いていました。返品しようと思ったが、我慢して使いました。

2025-05-08
用途:
書類の整理
製造業

丈夫で安価なので重宝しております。継続して購入予定です。

対象商品:
00653721
2024-08-27
用途:
書類の整理
サービス業

コストパフォーマンスが良い。丈夫なので多少厚みがあっても収納可能。

対象商品:
24040284
2023-12-27
用途:
定形郵便発送用
建設業・工事業

茶封筒は購入時の価格などで数社の製品から選んで買い足していますが、こちらは古紙を使っているグリーンマーク商品ながら漉き目に夾雑物があまり見あたらず、紙質も厚さ85g/u以上にしっかりしている印象なので好んで使っています。

その時々で価格が一定しないのがやや難点ですが、モノタロウでは比較的安価で据え置かれて安定しているので、よくこちらで購入しています。

2023-05-10
用途:
請求書入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターなどで売っている安い封筒は中が透けて見えてしまう物が多いですが、この封筒は安くて中が透けないのでとても良いです。無くなったらまた買おうと思います。

対象商品:
39890656
2023-02-10
用途:
ネット商品発送
合同会社アイスタイル 様 (卸売・小売業)

価格が安く助かりました。
もう少しセット枚数多くて、1枚単価安いと尚いい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする