開発ホワイト封筒

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 39890814 品番 KW3
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

清潔さが好評のホワイトは、書く人の心を引き締めます。

郵便番号欄なし サイズ角形3号 仕様ケント 寸法(mm)216×277 質量(g)104 入数(枚)8 坪量(g/m2)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34069115
2024-03-10
用途:
納品書、請求書入れ
南農園 様 (農・林・水産業)

思い通りの商品でした。今までは量販店等を廻りながら購入していましたが、これからは無くなり次第注文をさせていただきますのでよろしくお願いします。

対象商品:
39890823
2021-12-11
用途:
賞与や賞金等の支給に使用
運輸・通信業

このタイプの封筒では一番安価かつ紙厚がちょうど良い。ただ、下の部分が折り・重ねのためか、くせがついていてプリンターに挿入するときに引っかかったりするのが残念。

対象商品:
24040074
2021-12-06
用途:
書類等の手渡し時
サービス業

書類等を直接手渡しする時、クラフトの封筒に比べホワイトの方が良い印象を与える。単価は高くなるが大切にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする