OA対応金箔賞状用紙

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 39890988 品番 SGA4
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

さまざまなプリンタに対応する豪華な金箔の賞状用紙です。
インクジェット・レーザープリンタで印字できます。
毛筆などの手書きやオフセット印刷にも対応しています。

サイズA4 紙厚(μm)230 寸法(mm)297×210 仕様OA対応特抄用紙 種別タテ書き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39890997
2023-08-25
用途:
協会の大会で使用
仙台市テニス協会 事務局 様

紙質・手触り・縁取り金色の印刷の上品な感じがとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
39890997
2023-01-04
用途:
授賞
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

手元に3種類の賞状があるのですが、金箔部分(銅のような色)の面積が広いようで、輝きが全然違います。紙はしっかりとした厚みがあり上品なクリーム色で、豪華な賞状となりました。

対象商品:
39890997
2022-08-16
用途:
賞状、感謝状
アミーゴ株式会社 様 (その他業種)

金箔の縁が豪華で好評でした。
B4の方を希望でしたが注文したのが遅く
A4しか手に入れることができませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする