OA対応賞状用紙 B5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 39891033 品番 SX-B5
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です
レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど
印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています
すべて規格サイズです
コピー用下敷:2枚入
下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています
テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます

サイズB5 紙厚(μm)180 寸法(mm)257×182 付属品テスト原稿用紙2枚入 仕様タテ書き 紙種OA対応用紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする