マドアキ封筒

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 39891058 品番 WT32GY
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

A4用紙に最適なサイズ。
封かんに便利なワンタッチのり付。
納品書・請求書の送付やビジネス書簡などに最適。

サイズ長形3号 窓寸法(縦×横)(mm)45×90 寸法(mm)120×235 グレー 質量(g/m2)81.4 郵便番号欄なし 窓枠あり
注意
※コピー機、複合機の印刷は不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00671526
2019-02-14
用途:
事務等
今光有限会社 様 (製造業)

窓空なので、住所等を書く必要がなく、ノリ付なので、簡単に封ができる。

対象商品:
00671526
2018-10-25
用途:
顧客への納品書・請求書等の郵送
ロハスプラン 様

両面テープで封を閉じるのだが、テープの粘着力が弱くかつテープ長も短めなので、封緘状態が心許ない。
テープ長を長く、粘着力を強く、改善して欲しい。

対象商品:
00671501
2017-12-15
用途:
請求書や送付書類など

こんな感じの封筒が欲しくて探してました。窓あきタイプで請求書を作成しそのまま入れて投函できるので大変便利です。それにノリシールまであるので閉じる時にテープ貼ったりの作業も
なく見た目の感じもいいので大変満足してます。

対象商品:
00671526
2017-08-22
用途:
請求書の郵送など

厚みのあるものを郵送する場合、窓の部分も紙の部分もシワや傷がつきやすい。紙が薄いので糊がついてない端はめくれやすい。
薄めのものを郵送する場合は、紙が薄くて中が少し透けるくらいで問題ないかも。
良い点は、封かんシール付き。

対象商品:
00671526
2018-04-14
用途:
請求書送付
美ツ冨士自動車工業株式会社 様

価格もお手頃で、使いやすく。とても重宝しております。

対象商品:
00671526
2018-01-12
用途:
請求書・納品書を送る時

閉じるテープが付いていて、しっかりした作りです。満足しています!

対象商品:
00671325
2018-01-30
用途:
取引先への送付

とても使いやすく、毎回利用させていただいています。

対象商品:
00671526
2017-07-14
用途:
請求書の郵送
サービス業

窓の位置でこの商品を選びましたが、思っていたより紙の厚さが薄かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする