※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IITV00)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39891163 品番IITV00-05-06
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link、DeviceNet、PROFIBUSDP、RS-232C

オプション6連 連数5連 給排気部ワンタッチ管継手サイズΦ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする