陰圧ブース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39893544 品番CL-905
参考基準価格(税別)¥880,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。
ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。
HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。
折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。

仕様【陰圧】0.5〜19Pa(50Hz)、1〜20Pa(60Hz) 質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5 消費電力(W)64/60 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850〜2500×2200 材質(フレーム)アルミ 容積(m3)3.74〜11 シート厚さ(mm)0.3 捕集効率(%)0.3μm:99.97以上 換気回数(回/h)171〜59/203〜70(縮小時〜拡張時)
注意
60Hz地域での「弱」運転は、CDCガイドラインの換気回数を満たしません。詳しくは取扱説明書を参照ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする