デジタル温度計(校正証明書付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39893605 品番DT-510-TA
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。

質量(g)360 電源積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃)-40〜80(センサの性能に依存します) センサー熱電対K(CA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40 分解能(℃)0.1/1(切り替え) サンプルレート(回/s)2.5 最大表示1999カウント 電池寿命(連続時間)約125 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付き製品になりますので、ご発注時書類の宛名をご指示ください。
※本製品にはセンサプローブは含まれておりません。別途お求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする