曜日別特売
HS-26-230 温調式ハンダゴテ ホーザン 39893894

HS-26-230 温調式ハンダゴテ ホーザン 39893894
HS-26-230 温調式ハンダゴテ ホーザン 39893894
HS-26-230 温調式ハンダゴテ ホーザン 39893894
HS-26-230 温調式ハンダゴテ ホーザン 39893894

温調式ハンダゴテ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39893894品番HS-26-230
参考基準価格(税別)¥7,730販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。
グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。
新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。
3点ホールドで握りやすいグリップ形状。
種類が豊富な15種類のビット。

消費電力(W)50設定温度(℃)200~500全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様定格電圧(V)230(50/60Hz)標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする