ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39894095
品番
L-600-12
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
解像力が高く、クリアな画像が得られます。
ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。
絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合
【センサーサイズ】2/3"以下
質量(g)
80
絞り
F1.4-16
マウント
Cマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動距離(m)
0.1〜∞
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
30×47.5