USBカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39894174 品番L-834
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

赤外線専用の500万画素USBカメラ
USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。
赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。

パソコン動作環境
Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。
入数:1
質量(g)200、 340g(個装質量) 消費電力(W)0.35 出力USB 2.0(出力コネクター) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。 最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素) 動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ サイズ(mm)155×110×70(個装サイズ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps レンズマウントCマウント 検出波長(mm)940〜960
注意
※ご使用にはL-709が必要です。
※対象物によっては効果が得られない場合がございます。
※本製品のご使用には別途ソフトウェアが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする