モニター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39894244 品番L-859
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。
机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。
液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。
本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。

質量(g)400(付属品含まず) 電源(V)DC12(ACアダプター付属) 消費電力(W)6.6 方式グレア(光沢)液晶 IPS方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず) 有効画素数1920×1080 コネクタ【入力】HDMI 画面サイズ11.6型ワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする