倍率26〜190× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数最大1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)90
視野19×11〜2.7×1.5mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps