倍率53〜380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/L-703 LEDライト
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×185
有効画素数1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)105
視野9.8×5.5〜1.4×0.7mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps