倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(9点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)175〜45
視野28×16〜4.7×2.6mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps