倍率【カメラを使用した場合】6.5〜52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X
セット内容(6点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
有効画素数2048X1536(300万画素)
記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7
作動距離(mm)【カメラを使用した場合】74、【実体顕微鏡として使用した場合】74
ベース寸法(mm)200×255
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0
撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20〜10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10