実体顕微鏡 L-KIT621

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39894603 品番L-KIT621
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。

倍率【カメラを使用した場合】4.5〜120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7〜45X セット内容(5点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-703 LEDライト 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5〜4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5〜4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする