実体顕微鏡 L-KIT626

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39894655 品番L-KIT626
参考基準価格(税別)¥257,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。
高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。

倍率【カメラを使用した場合】4.5〜120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14〜90× セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5〜4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3〜2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする