倍率5.4〜11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(4点)L-851 フルHDカメラ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185
有効画素数最大1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)205〜100
視野97×54〜45×25mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps