マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39894673 品番L-KIT628
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

低倍率に対応したモデル。

倍率5.4〜11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-703 LEDライト 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)205〜100 視野97×54〜45×25mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする