ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39894707
品番
L-KIT649
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率
8.7〜250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率
セット内容
(セット内容 5点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー / L-709 LEDライト
作動距離(mm)
90
視野
20×15〜2.7×2.1mm
コネクタ
【接続】USB2.0
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
画素数
静止画500万画素/動画120万画素
フレームレート
最大30fps(表示解像度:640×480)
商品説明動画
L-KIT649 マイクロスコープ (PC用・赤外線仕様)
参考になった