倍率8.7〜250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率
セット内容(セット内容 6点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム / L-709 LEDライト
作動距離(mm)90
視野20×15〜2.7×2.1mm
コネクタ【接続】USB2.0
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
画素数静止画500万画素/動画120万画素
フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)