ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
セラミックピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39894786
品番
P-646-C
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ハンダ・銀ロウが付着せず、耐熱温度が1200℃のためハンダ付け作業に最適。
また、耐薬品性・非磁性・絶縁性・耐摩耗性が必要な環境でも使用できます。
全長(mm)
127
材質
ジルコニアセラミック(チップ)/ステンレス(本体)
質量(g)
22
チップ色
白
耐熱温度(℃)
1200(チップ)
先端幅(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※静電気対策品ではありません。