ピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39894969 品番PP-102
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。

材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)125 質量(g)28 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39894969
2023-02-28
用途:
半田付け一般
電気・ガス・熱供給・水道業

電気配線作業などでAWG30の単線や0.1mmの線が掴めるし、
0.6mmの線をからげられるので重宝してます。

対象商品:
39894969
2020-11-19
用途:
釣具の組込み時

HOZANハンドツールは、タフな作りで、表面処理、機能性全て良し 使い手の気持ちになって企画製造しているのが解ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする