ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
チタンピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
125
注文コード
39895057
品番
PP-120
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
全長(mm)
125
材質
64チタン合金ELI材
質量(g)
13
先端幅(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応