六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39895118 品番 W-91-1.27
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
寸法S(mm)1.27 寸法A(mm)10 止ねじ【六角穴付】M2 寸法B(mm)34 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする