ホーザン
ホーザンの スパナ/レンチ
ホーザンの 六角棒レンチ
ホーザンの 六角棒レンチL型
六角レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39895136
品番
W-91-1.6
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
寸法S(mm)
1.6
寸法A(mm)
12
止ねじ
【六角穴付】M3
寸法B(mm)
52
先端形状
六角
六角穴付ボルト
M1.6/2
RoHS指令(10物質対応)
対応