ホーザン
ホーザンの スパナ/レンチ
ホーザンの 六角棒レンチ
ホーザンの 六角棒レンチL型
六角レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39895179
品番
W-91-2.5
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
寸法S(mm)
2.5
寸法A(mm)
15
止ねじ
【六角穴付】M5/6
寸法B(mm)
60
先端形状
六角
六角穴付ボルト
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応