六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39895188 品番 W-91-3
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
寸法S(mm)3 寸法A(mm)20 止ねじ【六角穴付】M6 寸法B(mm)65 先端形状六角 六角穴付ボルトM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする