ホーザン
ホーザンの スパナ/レンチ
ホーザンの 六角棒レンチ
ホーザンの 六角棒レンチL型
六角レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39895206
品番
W-91-4
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
寸法S(mm)
4
寸法A(mm)
25
止ねじ
【六角穴付】M8
寸法B(mm)
72
先端形状
六角
六角穴付ボルト
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応