ホーザン
ホーザンの スパナ/レンチ
ホーザンの 六角棒レンチ
ホーザンの 六角棒レンチL型
六角レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39895224
品番
W-91-6
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
寸法S(mm)
6
寸法A(mm)
32
止ねじ
【六角穴付】M12/14
寸法B(mm)
90
先端形状
六角
六角穴付ボルト
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応