六角レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39895233 品番 W-91-8
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法S(mm)8 寸法A(mm)36 止ねじ【六角穴付】M16 寸法B(mm)100 先端形状六角 六角穴付ボルトM10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする