ホーザン
ホーザンの クリーンブース
エアコンスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39895258
品番
Z-949
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。
冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。
用途
ブース用空調設備の設置に
適合
【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【コンセント取付スペース】100×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
785×780×1900