※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IR1000)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
(G) 丸形圧力計
ねじの種類
(F) G
注文コード
39896167
品番
IR1000-F01BG-A
参考基準価格(税別)
¥10,430
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・ねじの種類
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力範囲(MPa)
(0) 0.005~0.2
ボディサイズ
1
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-)上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
排気方向
(0) 下排気
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計
CADデータダウンロード