ユタカメイク
ユタカメイクの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ユタカメイクの 荷締機
ユタカメイクの 荷締機用オプション品
ナイロン袋織ベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39896274
品番
PFN-455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
摩耗とショックに非常に強く、袋織のため柔らかく扱いやすいベルトです。
幅(mm)
45
長さ(m)
50
用途
家具などの運搬や荷役として。
トラスコ品番
102-8751
材質
ナイロン
質量(kg)
4
色
白
引張強度N(kgf)
1356