ユタカメイク
ユタカメイクの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ユタカメイクの 荷締機
ユタカメイクの 荷締機用オプション品
ナイロン袋織ベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39896335
品番
PFN-2510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
摩耗とショックに非常に強く、袋織のため柔らかく扱いやすいベルトです。
幅(mm)
25
長さ(m)
100
用途
家具などの運搬や荷役として。
トラスコ品番
102-8749
材質
ナイロン
質量(kg)
4
色
白
引張強度N(kgf)
678