TRUSCO
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100g)
1箱(100g)
1箱(200g)
1箱(500g)
棒径(Φmm)
1
1
1.6
1.2
2.4
2
3.2
色
(棒端)黒
(棒端)黒
(棒端)黄
(棒端)赤
(棒端)黄緑
(棒端)白
(棒端)緑
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g)
注文コード
39896536
品番
TST309-101
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)
500
トラスコ品番
115-3836
色
(棒端)黒
棒径(Φmm)
1
本数
(目安)32本
溶接
22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309S)の溶接。18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304)と軟鋼・低合金鋼の異材溶接。18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304)とクラッド鋼の下盛溶接。
電流範囲(A)下向
50~120
注意
※電流範囲(A)の下向範囲数値については参考値となります。