TRUSCO
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(200g)
1箱(100g)
1箱(200g)
1箱(500g)
棒径(Φmm)
2.4
1
1.6
1.2
2.4
2
3.2
色
(棒端)赤
(棒端)黒
(棒端)黄
(棒端)赤
(棒端)黄緑
(棒端)白
(棒端)緑
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(200g)
注文コード
39896798
品番
TST308L-242
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)
500
トラスコ品番
115-3834
色
(棒端)赤
棒径(Φmm)
2.4
本数
(目安)10本
溶接
低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304Lなど)の溶接。
電流範囲(A)下向
100~200
注意
※電流範囲(A)の下向範囲数値については参考値となります。