※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標示スタンドサインキューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39896974 品番 874-021A
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。注水ウェイトのみ取り外せます。

表示内容駐車ご遠慮下さい 材質本体:高密度ポリエチレン 標識:PET樹脂 用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに。 トラスコ品番827-9719 セット内容注水式ウェイト、プラストッパー※個 質量(kg)4.7 イエロー/ブルー 摘要片面表示、注水式 高さ(mm)650 奥行(mm)403 間口(mm)835

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする