ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
標示スタンドサインキューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39896983
品番
874-061A
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。注水ウェイトのみ取り外せます。
表示内容
駐車場
材質
本体:高密度ポリエチレン 標識:PET樹脂
用途
駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに。
トラスコ品番
827-9722
セット内容
注水式ウェイト、プラストッパー※個
質量(kg)
4.7
色
イエロー/ブルー
摘要
片面表示、注水式
高さ(mm)
650
奥行(mm)
403
間口(mm)
835