※6-M23-2-IR1200-A-2200-A-3200-A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
(-) 圧力計なし
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-)左→右
注文コード
39897332
品番
IR1200-F01-A
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ねじの種類・流れ方向
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(F) G
ボディサイズ
1
ハンドル
(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)
(0) 0.02~0.2
排気方向
(0) 下排気
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード