エコベスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39897559 品番21004
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用し素早くきれいに落とします。環境ホルモンなど、有害指定を受けた成分は一切含まないエコロジータイプのハンドクリーナーです。シトラスの香りです。保湿成分(アロエエキス、天然ハーブエキス)の働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。

用途自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンドなどの手洗いに。 トラスコ品番102-7525 セット内容ポンプ付 材質主成分:界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合 質量(kg)18.98 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お肌に傷やはれもの、湿疹など異常のあるときは使わないでください。※使用中や使用後に、赤味、はれ、かゆみ、刺激などの異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。※高温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。※目に入らないようにご注意下さい。万一、目に入った場合は、こすらず直ちに洗い流して下さい。異和感が残る場合は眼科医にご相談ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39897559
2024-04-02
用途:
手洗い

想像していたより匂いがきつくなく、油汚れもよく落ちる。無くなれば。また使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする