※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットパーテーションアイボリー色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39897699 品番 TMGP-1509IV
参考基準価格(税別)¥33,470 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。

間口(mm)900 高さ(mm)1525 アイボリー トラスコ品番114-4846 材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシート 幅(mm)900 質量(kg)10 タイプ連結型 奥行(mm)400 脚の種類アジャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※不安定になる可能性がありますので、直線連結は最大3600mmまでとしてください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする