曜日別特売
TSL50T-265 高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO 39897726

高張力鋼仮付け用溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500g)
棒径(Φmm)2.6
内容量1箱(500g)注文コード39897726品番TSL50T-265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。

用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。
棒長(mm)350トラスコ品番115-3909適合板厚(mm)3.0~6.0棒径(Φmm)2.6本数(目安)22本(棒端)白質量(g)500電流範囲(A)(立向上進・上向)90~130電流範囲(A)下向90~130
注意
※過電流での使用はスパッタ(溶滴の飛び散り)が発生するなど作業性悪化の原因となりますので適正電流範囲を守ってください。※過度に吸湿すると溶接作業性悪化やピット(溶接部に孔があく)が発生することがありますので溶接棒はパッケージに戻して密封してください。※全姿勢で溶接可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする