TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
運搬車用取り替えキャスター固定ウレタン車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39897823
品番
HWU-150K
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
台車用交換キャスター
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
115-5317
材質
車輪:ウレタン
質量(kg)
1.57
ストッパー
なし
アズワン品番
64-8561-92