※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットパーテーションアイボリー色

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1825 注文コード39897866 品番TMGP-1806IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。

間口(mm)600 高さ(mm)1825 アイボリー トラスコ品番114-4848 材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシート 幅(mm)600 質量(kg)8.8 タイプ連結型 奥行(mm)400 アズワン品番64-8728-84 脚の種類アジャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※不安定になる可能性がありますので、直線連結は最大3600mmまでとしてください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする