曜日別特売
TST316L-101 ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCO 39897884

ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100g)
棒径(Φmm)1
(棒端)緑
内容量1箱(100g)注文コード39897884品番TST316L-101
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。

棒長(mm)500トラスコ品番115-3854(棒端)緑棒径(Φmm)1本数(目安)32本溶接低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接。電流範囲(A)下向50~120
注意
※電流範囲(A)の下向範囲数値については参考値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする