デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 焼付防止剤
モリコート Uペースト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
39897936
品番
U-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。
用途
機器のなじみ、組立、焼付防止。
トラスコ品番
122-9770
材質
主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン
質量(kg)
0.62
色
黒
容量(kg)
0.5
ちょう度
310
粘度
Pa・s
危険物の類別
非危険物
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39897936
U-05
02444845
-
Uペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1缶(500g)
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました