焼付防止潤滑剤モリコート D-321R

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(223mL) 注文コード39897945 品番D321R-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。

材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー 容量(mL)223 用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。 トラスコ品番122-9711 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.223L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
ネジの締め付けに使用
製造業

ステンレスネジの取り付け時の焼き付き防止に使用 塗布のスプレー最後には大きな塊となって吹き出すので対象物よりも大きくぬるつもりでスプレーするのが良さそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする