デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 焼付防止剤
モリコート Uペースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
39897954
品番
U-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。
用途
機器のなじみ、組立、焼付防止。
トラスコ品番
122-9788
材質
主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン
質量(kg)
2.15
色
黒
容量(kg)
2
ちょう度
310
粘度
Pa・s
危険物の類別
非危険物